Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Tastaturverlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6063474
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-590200-050-E
EAN/GTIN:
     4016032303985
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf DIN ...
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf din ...
Mit diesem Kabel verlängern Sie beispielsweise die kabelgebundene Tastatur oder Maus Ihres PC oder Notebook.
ASSMANN - Tastaturverlängerungskabel - PS/2 (W) zu PS/2 (M) - 5 m - geformt - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturverlängerungskabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Beige
Besonderheiten
Geformt
Länge
5 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Nickel
Herstellergarantie
Service und Support
15 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.