| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6049474 Herst.-Nr.: AK-340410-001-S EAN/GTIN: 4016032328582 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen VGA-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein VGA-Monitorkabel. ASSMANN - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 15 cm - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Adapter | | Technologie | Doppelisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt | | Länge | 15 cm | | American Wire Gauge (AWG) | 32 | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL 20276 | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, VGA Verlängerungskabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus adapter displayport, adapter vga, adapter vga stecker zu 2x vga buchse |
| | |
| |