Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Professional CP5225dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6046711
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE712A#ABD
EAN/GTIN:
     0884420977568
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Vielseitiger und kostengünstiger A3 Desktop-Drucker, der sämtliche geschäftlichen Druckanforderungen von Postkarten bis zu Dokumenten in Großformat abdeckt. Exzellente Druckqualität durch HP ColorSphere Toner, hohe Geschwindigkeiten und Benutzerfreundlichkeit mit unübertroffener Zuverlässigkeit.
HP Color LaserJet Professional CP5225dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A3 - 600 x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
600 x 600 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5, PostScript 3, PCL 6
Enthaltene Schriftarten
84 x TrueType
Max. Auflösung (Farbe)
600 x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe Normal - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 10 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A3 (297 x 420 mm) ¦ Bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe Normal - A3 (297 x 420 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Druckermerkmale
HP ColorSphere Toner
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
16 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
17 Sek.
Medienhandhabung
100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Bildverbesserungstechnologie
HP ImageREt 3600
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
Motorola ColdFire V5x 540 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
DDR2 SDRAM - DIMM 144-PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
1
RAM Installiert (Max.)
192 MB / 448 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 297 x 432 mm, 148 x 182 mm, SRA3 (320 x 450 mm), RA3 (305 x 430 mm), 320 x 457 mm
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Gesamte Medienkapazität
350 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Hochglanzfilm, Recycling-Papier, Kartonpapier, glänzendes Papier
Mediengewicht
60 g/m² - 220 g/m²
Max. Medienkapazität
850 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
320 mm x 457 mm
Ausgabefachkapazität
250 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
320 x 457 mm
Mediengrößenklasse
A3
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Blätter - 320 x 457 mm Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ 1 x automatisch - 250 Blätter - 297 x 432 mm Gewicht: 60 g/m² - 160 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb)
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, GS, EN 61000-3-3, EN55022 Klasse A, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, LVD, NRTL, EN 61000-3-2:2006, GB 9254, EN55024:1998 + A1 + A2, EMC 2004/108/EC, GB 4943-2011, ICES-003 issue 4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
440 Watt
Nötige Frequenz
50 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
30 Watt
Energierverbrauch Sleep
4.4 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Windows 8
Details der Systemanforderungen
Windows Vista/7/8 - 1 GHz - RAM 512 MB - HD 250 MB ¦ Windows XP Home/Pro - Pentium II RAM 128 MB - HD 250 MB ¦ Windows 2000/2003 - Pentium II RAM 64 MB - HD 250 MB ¦ MacOS X 10.3 oder höher - PowerPC G3 HD 150 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Schallemission (Betrieb)
49 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
54.5 cm
Tiefe
59.9 cm
Höhe
33.8 cm
Gewicht
40.9 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
1.500 - 5.000 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
71.8 cm
Tiefe (Versand)
70.2 cm
Höhe (Versand)
47.8 cm
Gewicht (Versand)
43 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.162,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,28*
€ 1.383,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,25*
€ 1.353,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,64*
€ 1.315,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,30*
€ 1.246,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.