Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6046251
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-AC502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
ICY BOX IB-AC502 - Videokonverter - HDMI - VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Schnittstellen
1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
Verschiedenes
Breite
2.5 cm
Tiefe
1.2 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
24 g
Kennzeichnung
Plug and Play
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
70529
ab € 42,10*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70532
ab € 9,87*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70534
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.