Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DVI-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6042171
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38189
EAN/GTIN:
     4002888381895
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Konvertiert DVI-D-Signale in VGA Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200 inklusive 1080p Zum Anschluss eines zweiten Monitors für erweiterten oder gespiegelten Desktop Schnelle und einfache Plug & Play-Installation 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Dieser DVI auf VGA Konverter wandelt Signale einer DVI-D-Quelle in ein VGA-Signal und unterstützt Auflösungen bis 1080p und 1920x1200 für VGA-Monitore. Er erlaubt den Anschluss von Geräten mit DVI-Anschluss, z.B. PCs, Notebooks und Ultrabooks an einen älteren VGA-Monitor oder -Projektor. Der Konverter kann verwendet werden, um einen zweiten Monitor für einen erweiterten oder gespiegelten Desktop anzuschließen und den vorhandenen Desktop-Arbeitsbereich zu vergrößern.  Er eignet sich durch sein kompaktes Design und die einfache Plug & Play-Installation ideal für Reisen.
Lindy - DVI-Adapter - HD-15 (VGA) (W) zu DVI-D (M) - 20 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Adapter
Farbe
Schwarz
Länge
20 cm
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.