Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Intensives Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6031620
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1293
EAN/GTIN:
     3329680129304
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Trophée garantiert eine gleichbleibende hohe Qualiät der Farbpalette mit warmen und kühlen Farben - alle lichtecht. Schön- und Wiederdruck und eine hohe Opazität erlauben hochwertige Drucke. Die homogene Struktur des Papiers garantiert Ihnen fehlerfreie und staufreie Ausdrucke.
Clairefontaine Trophée - Intensives Grün - A4 (210 x 297 mm) - 120 g/m² - 250 Blatt gefärbtes Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grün
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Gefärbtes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
120 g/m²
Medienfarbe
Intensives Grün
Enthaltene Menge
250 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0198* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1207C
ab € 4,52*
Sonstiges
Clairefontaine
1248C
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1282C
ab € 4,48*
Sonstiges
Clairefontaine
1219
ab € 4,98*
Sonstiges
Clairefontaine
1209
ab € 4,48*
Sonstiges
Clairefontaine
1292
ab € 4,98*
Sonstiges
Clairefontaine
1203
ab € 4,46*
Sonstiges
Clairefontaine
1244
ab € 4,50*
Sonstiges
Clairefontaine
1205
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1206
ab € 4,48*
Sonstiges
Clairefontaine
1217
ab € 4,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1210
ab € 4,46*
Sonstiges
Clairefontaine
1227
ab € 4,97*
Sonstiges
Clairefontaine
1218
ab € 5,55*
Sonstiges
Clairefontaine
1214
ab € 4,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.