Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1207C Druckerpapier A4 (210x297 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1207C Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine 1207C Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30627056
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1207C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
120 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,01796* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1248C
ab € 4,46*
Sonstiges
Clairefontaine
1282C
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1293C
ab € 4,95*
Sonstiges
Clairefontaine
1219
ab € 4,97*
Sonstiges
Clairefontaine
1209
ab € 4,48*
Sonstiges
Clairefontaine
1292
ab € 5,00*
Sonstiges
Clairefontaine
1203
ab € 4,50*
Sonstiges
Clairefontaine
1244
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1205
ab € 4,50*
Sonstiges
Clairefontaine
1206
ab € 4,46*
Sonstiges
Clairefontaine
1217
ab € 4,98*
Sonstiges
Clairefontaine
1210
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1227
ab € 4,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1218
ab € 5,58*
Sonstiges
Clairefontaine
1214
ab € 4,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.