Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1248C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1248C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Gelb
Clairefontaine 1248C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30133255
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1248C
EAN/GTIN:
     4033874224490
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
250 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
120 g/m²
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,01848* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011353
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.