| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4922012 Herst.-Nr.: MXTMMHQ7M EAN/GTIN: 5054629400012 |
| |
|
| | |
| StarTech.com 7m VGA Kabel - HD15 Monitorkabel - St/St - Hochauflösendes VGA Stecker auf VGA Stecker Kabel - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 7 m - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | | Technologie | Twisted Pair, dreifach abgeschirmt, koaxial | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt | | Länge | 7 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, NEC-CMG | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| |