Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet Mauspad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4921701
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     64221
EAN/GTIN:
     4054007642219
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Ednet - Mauspad - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25 cm
Tiefe
22 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Polyester, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Dicke
0.3 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ednet
64215
ab € 0,79*
Zubehör
Ednet
64216
ab € 0,74*
Zubehör
Ednet
64217
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.