Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu fi 7160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4894080
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03670-B051
EAN/GTIN:
     5054629378106
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner fujitsu
Der fi-7160 ist Mitglied einer Familie von Desktop-Scannern, die mit einer Papierschutzfunktion ausgestattet sind, die Geräusche des Papiereinzugs überwacht. Das Zusammenspiel dieser Technologie mit moderner Hard- und Software steigert Ihre Produktivität.
Fujitsu fi-7160 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 355.6 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 5588 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
80 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
38 Watt (1.8 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, Error Recovery Guide
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Ubuntu 14.04 LTS, Windows 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
4000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. - Farbe - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Graustufe - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Graustufe - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
60 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Integrierter LCD-Bildschirm
Scansensor-Typ
Dual CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
4.2 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0 - Type B
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.830,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.054,66*
€ 4.825,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.017,95*
€ 4.781,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.903,93*
€ 4.645,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.844,63*
€ 4.575,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.830,22*
€ 4.557,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
CON-CLE-W24
ab € 19,86*
Zubehör
Fujitsu
CON-CLE-W72
ab € 41,70*
Zubehör
Fujitsu
CON-CLE-K75
ab € 41,56*
Zubehör
Fujitsu
PA03795-B001
ab € 332,33*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-IP01
ab € 354,22*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-WM01
ab € 69,22*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-IP02
ab € 709,96*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-WM02
ab € 138,73*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-QX02
ab € 137,77*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A715
ab € 1.780,61*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A705
ab € 345,06*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A665
ab € 178,76*
Zubehör
Fujitsu
PA03950-0354
ab € 332,69*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A283
ab € 403,51*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A284
ab € 484,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.