| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4861812 Herst.-Nr.: MDP2VGAMM10W EAN/GTIN: 0807320181170 |
| |
|
| | |
| StarTech.com 3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter/ Konverter bis zu 1920x1200 - St/St - Weiß - Videokonverter - VGA - DisplayPort - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Videokonverter | | Besonderheiten | Aktives Kabel (Signalregenerierung), Thunderbolt-Steckplatz kompatibel | | Max Auflösung | 1920 x 1200 | | Schnittstellen | 1 x DisplayPort-Ausgang - Mini DisplayPort - männlich ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Gewicht | 153 g | | Farbe | Schwarz | | Enthaltene Kabel | 1 - 3 cm | | Kennzeichnung | Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE, RCM | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 40 - 85% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport vga 3meter, adapter vga, startech adapter vga |
| | |
| |