Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM T70II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4854298
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CD38032A0
EAN/GTIN:
     8715946536644
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der TM-T70II ist ein zuverlässiger Thermobondrucker, mit vollständiger Bedienung und Ausgabe an der Vorderseite. Dank seiner kleinen Standfläche und der leicht zugänglichen Tasten passt er unter die meisten Tresen, und die schnelle Druckgeschwindigkeit von 250 mm pro Sekunde und der papiersparende Druck ermöglichen es, Kunden schnell zu bedienen.
Epson TM T70II - Belegdrucker - Thermozeile - 8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0, seriell - Cutter - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe
Dunkelgrau
Lokalisierung
Großbritannien
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek
Schnittstelle
USB 2.0, seriell
Spalten
42, 56
Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
4 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
MTBF
360,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, EN55022 Klasse A, GOST-R
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
19.4 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
1.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x seriell
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,77*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 45,15*
Zubehör
Epson
C32C824071
ab € 67,60*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,64*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,78*
Zubehör
ESEN
SK250SW10U
ab € 2,63*
Zubehör
ESEN
kabusbp3
ab € 34,36*
Zubehör
ESEN
2128292
ab € 38,10*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 4,11*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 6,18*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,77*
Zubehör
ESEN
DK234WE30
ab € 2,89*
Zubehör
ESEN
DK234WE50
ab € 3,51*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,59*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.