Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-121188 Herst.-Nr.: CZ245A#B19 EAN/GTIN: 0887111365613 |
| |
|
| | |
| Dieser A3 HP LaserJet verarbeitet schnell große Druckaufträge, mit extra hoher Zuführungskapazität und vielfältigen Optionen zur Papierhandhabung. Ganz einfach mobil drucken mit Wireless Direct Printing und Touch-to-Print-Technologie. Einfache Upgrades zum Schutz Ihrer Investitionen. HP LaserJet Enterprise M806x+ - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A3 - 1200 x 1200 dpi - bis zu 56 Seiten/Min. - Kapazität: 4600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern) Weitere Informationen: Allgemein | Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom | | Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa | Drucker | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi | | PostScript Unterstützung | Standard | | Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4 | | Enthaltene Schriftarten | 105 x PCL ¦ 92 x PostScript 3 | | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 56 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - Tabloid (279 x 432 mm) ¦ Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) | | Eingebaute Geräte | Touchscreen | | Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern) | | Größe des Voranzeige-Displays | 10.9 cm (4.3") | | Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 9.5 Sek. | | Medienhandhabung | 2 500-Blatt-Zuführungen, 100-Blatt-Universalzuführung, 3.500-Blatt-Zuführung | | Bildverbesserungstechnologie | HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200 | | Automatisch beidseitig | Ja | Prozessor | Prozessor | 800 MHz | RAM | RAM Installiert (Max.) | 1 GB / 1.5 GB (Max) | Medienhandhabung | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), 312 x 470 mm, RA3 (305 x 430 mm), 279.4 x 431.8 mm, 297 x 431.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, 98 x 191 mm | | Größe der Briefumschläge | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) | | Gesamte Medienkapazität | 4600 Blätter | | Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier | | Mediengewicht | 60 g/m² - 220 g/m² | | Max. Medienkapazität | 4600 Blätter | | Max. Mediengröße (angepasst) | 312 mm x 470 mm | | Ausgabefachkapazität | 600 Blatt | | Minimale Mediengröße (Angepasst) | 98 mm x 191 mm | | Max. Mediengröße | 312 x 470 mm | | Mediengrößenklasse | A3 | | Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 100 Blätter - 312 x 470 mm Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ 2 x automatisch - 500 Blätter - 297 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m² ¦ 1 x automatisch - 3500 Blätter - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m² | Netzwerk | Netzwerk | Druckserver | | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS | | Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, TLS, IPsec, 802.1x, AES-256 | Verschiedenes | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 34.500 Seiten | | Kennzeichnung | UL, cUL, EN 61000-3-2, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EMC, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, IEC 62479 | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1000 Watt | | Nötige Frequenz | 50/60 Hz | | Stromverbrauch im Standby-Modus | 38 Watt | | Energierverbrauch Sleep | 6.5 Watt | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition SP2 oder höher, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition | | Details der Systemanforderungen | Windows XP/Vista/7/8 - HD 200 MB ¦ Windows Server 2003/2008 - HD 200 MB ¦ MacOS X 10.6/10.7/10.8 - HD 1 GB | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% | | Schallemission (Standby) | 37 dBA | | Schallemission (Betrieb) | 55 dBA | Abmessungen und Gewicht | Breite | 109.5 cm | | Tiefe | 71.5 cm | | Höhe | 104 cm | | Gewicht | 108.4 kg | Kapazität | Monatliche Kapazität (max.) | 300000 Seiten | | Empfohlenes monatliches Volumen | 10.000 - 50.000 Seiten | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 136.8 cm | | Tiefe (Versand) | 85.6 cm | | Höhe (Versand) | 79 cm | | Gewicht (Versand) | 130.7 kg | Umweltschutzstandards | EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver | | Blauer Engel | Ja | | ENERGY STAR | Ja | Speicherkapazität | Festplatte | 320 GB | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 2 x USB-Host (intern) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB host - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4.114,64* | € 4.152,59* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4.122,96* | € 4.160,13* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4.178,86* | € 4.214,87* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4.321,50* | € 4.359,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 4.354,98* | € 4.393,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|