Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC 129XL Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4850170
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC129XLVALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047566684
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
PTS Diese Auszeichnung der Papiertechnischen Stiftung (PTS) bescheinigt unseren Tintenpatronen die für viele Anwendungszwecke (z.B. Erstellung notarieller Urkunden) gesetzlich vorgeschriebene Dokumentenechtheit. 100 Jahre Lichtechtheit Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit. 4 separate Patronen Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Blauer Engel Getestete und nach RAL-UZ 171 zertifizierte Geräte zeichnen sich bei Verwendung von Brother Tintenpatronen durch ihren energieeffizienten und emissionsarmen Betrieb aus.
Brother LC129XL Value Pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blister mit Diebstahlsicherung - Tintenpatrone - für Brother MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blister mit Diebstahlsicherung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 2400 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 1200 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC221VALBPDR
ab € 30,01*
Ähnlich
Brother
LC223VALBPDR
ab € 43,74*
Ähnlich
Brother
LC227XLVALBPDR
ab € 59,32*
Ähnlich
Brother
LC229XLVALBPDR
ab € 58,68*
Ähnlich
Brother
LC3211VALDR
ab € 24,36*
Ähnlich
Brother
LC3213VALDR
ab € 36,29*
Ähnlich
Brother
LC3217VALDR
ab € 40,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.