Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101266899 Herst.-Nr.: LC121VALBPDR EAN/GTIN: 5014047566240 |
| |
|
| | |
| 100 Jahre Lichtechtheit Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit. 4 separate Patronen Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Blauer Engel Getestete und nach RAL-UZ 171 zertifizierte Geräte zeichnen sich bei Verwendung von Brother Tintenpatronen durch ihren energieeffizienten und emissionsarmen Betrieb aus. Brother LC121 Value Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blister mit Diebstahlsicherung - Tintenpatrone - für Brother DCP-J132, DCP-J152, DCP-J552, DCP-J752, MFC-J245, MFC-J470, MFC-J650, MFC-J870 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blister mit Diebstahlsicherung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 600 Seiten ISO/IEC 24711 | Umweltschutzstandards | Blauer Engel | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J245, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,585* | € 11,98* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 33,17* | € 41,93* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 33,12* | € 41,95* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 33,34* | € 42,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 33,45* | € 42,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 47,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|