Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf SATA / IDE Festplatten Adapter/ Konverter - USB zu SSD HDD Adapter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4768248
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SSATAIDE
EAN/GTIN:
     0065030851091
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Das USB 3.0-auf-IDE/SATA-Adapterkabel USB3SSATAIDE verbindet jede standardmäßige 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA- oder -IDE-Festplatte über einen verfügbaren USB 3.0-Port (abwärts kompatibel mit USB 2.0) mit einem Computer. Mit dem Adapter können Sie ein reines Laufwerk ohne Gehäuse anschließen und sparen so Zeit und Mühe. Mit dem USB 3.0-SATA/IDE-Adapter können Sie ein reines Laufwerk ohne Laufwerkgehäuse oder HDD-Dock anschließen. Durch die LED-Anzeigen können Sie ganz einfach Status und Aktivität überwachen. Das Adapterkabel ist für Windows , Linux und Mac -Computer geeignet und erfordert keine Software- oder Treiberinstallation. Eine echte Plug and Play-Lösung, mit der Sie kostengünstig einen externen Speicher hinzufügen oder Kompatibilitätsprobleme zwischen allen Festplatten und USB-fähigen Mainboards überwinden können, wenn letztere nicht mit SATA ausgestattet sind oder keinen Serial ATA-Port haben. Das USB 3.0-auf-IDE/SATA-Adapterkabel USB3SSATAIDE wird mit unserer 2-jährigen Garantie und mit universellen Adapter- oder Stromversorgungskabeln geliefert und bietet die zusätzliche Stromversorgung, die für das Anschließen von 3,5-Zoll- und 2,5-Zoll-Festplatten mit höherer Kapazität erforderlich ist.
StarTech.com USB 3.0 auf SATA / IDE Festplatten Adapter/ Konverter - USB zu SSD HDD Adapter Kit - Speicher-Controller - ATA / SATA - USB 3.0 - Schwarz - für P/N: PEXUSB3S42V, PEXUSB3S44V
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speicher-Controller - extern
Produktmaterial
Kunststoff
Host-Bus
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Enthaltene Kabel
1 x Stromadapter 15 Pin SATA an 4 Pin - extern
Zubehör im Lieferumfang
Stromversorgung, Stromversorgung: Adapter 15-polig SATA an 4-polig
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
4.8 GBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
3
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
ATA / SATA
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
419 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: PEXUSB3S42V, PEXUSB3S44V
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Schnittstellen
1 x ATA - IDC 40-polig ¦ 1 x ATA - IDC 44-polig ¦ 1 x SATA 3Gb/s - SATA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
IDE2SAT2
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.