| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4764985 Herst.-Nr.: 12.03.3135 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse einen VGA- Monitor anschliessen? Die Lösung ist der DisplayPort-VGA-Adapter zum Anschluß eines VGA Monitors an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt. Der Adapter ist mit DisplayPort-Stecker und VGA-Buchse. Roline - Videokonverter - DisplayPort - VGA - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Videokonverter | | Besonderheiten | Aktiver Adapter (Signalregenerierung) | | Schnittstellen | 1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort - männlich ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich | Verschiedenes | Farbe | Weiß | | Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - 15 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, roline usb kabel, adapterkabel dvi |
| | |
| |