Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Digital Color Printing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     273-CLA1834C
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1834
EAN/GTIN:
     3329680183405
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine Digital Color Printing - Ultra White - A3 (297 x 420 mm) - 90 g/m² - 500 Blatt Fotopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Ultra White
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,55*
€ 17,04*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,02*
€ 17,11*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,24*
€ 17,87*
9 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,71*
€ 17,91*
1 Tag
132
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 11,09*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0231* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1808C
ab € 14,17*
Ähnlich
Clairefontaine
1822C
ab € 11,71*
Ähnlich
Clairefontaine
1843C
ab € 10,57*
Ähnlich
Clairefontaine
1858C
ab € 8,94*
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,65*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,51*
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 12,77*
Ähnlich
Clairefontaine
3802C
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.