Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Farblaserpapier DCP 1834C DIN A3 90g ws 500 Bl./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110296701
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1834C
EAN/GTIN:
     3329680183405
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Die hohe Qualität ermöglicht hochwertige Vollflächenausdrucke. Die Produktion des Papiers ist zertifiziert nach DIN ISO 9706. Ideal geeignet für alle Arten des Farbdrucks. Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck, perfekte Planlage. Transparenter, wiederverschliessbarer und recyclebarer Rieseinschlag.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DCP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Farblaserpapier DCP
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
90 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
170
beidseitig bedruckbar:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochsatiniert
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,55*
€ 17,05*
Lager 1682
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,31*
€ 17,36*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,28*
€ 17,87*
9 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,77*
€ 17,91*
1 Tag
132
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 11,09*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02462* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1808C
ab € 14,16*
Ähnlich
Clairefontaine
1822C
ab € 11,73*
Ähnlich
Clairefontaine
1843C
ab € 10,65*
Ähnlich
Clairefontaine
1858C
ab € 8,96*
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,60*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,54*
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 12,66*
Ähnlich
Clairefontaine
3802C
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.