Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1808C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clairefontaine 1808C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Clairefontaine 1808C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     766-86427B20B
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1808C
EAN/GTIN:
     3329680180800
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laserdrucken
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
250 Blätter
Mediengewicht
200 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
200 µm
Undurchsichtigkeit
99 %
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
4 Stück(e)
Zertifikate
Zertifizierung
ISO 9706, FSC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
76
4
pro Stück
€ 20,00*
ab € 14,19*
€ 24,27*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,41*
€ 24,58*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,50*
€ 25,05*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 37,28*
€ 50,16*
9 Tage
17
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,61*
€ 54,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,05676* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 97,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1822C
ab € 11,75*
Ähnlich
Clairefontaine
1843C
ab € 10,63*
Ähnlich
Clairefontaine
1858C
ab € 8,90*
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,62*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,00*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,52*
Ähnlich
Clairefontaine
3802C
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.