Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Digital Color Printing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4750472
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1821
EAN/GTIN:
     3329680182101
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
DCP ist das ideale Papier zum Drucken oder Kopieren von Dokumenten, die mehr Farbbilder als Text enthalten. DCP (Digital Color Printing) ist ein Papier mit einer extrem hellen Wiedergabe, dessen Oberfläche zu einer hochwertigen Farbwiedergabe beiträgt. Sein hoher Weißegrad optimiert die Farbwiedergabe. Seine gleichmäßige Textur ermöglicht einen perfekten Druck von Vollflächen. Seine feine Glätte gewährleistet einen schärferen und helleren Druck aller Bilder.
Clairefontaine Digital Color Printing - Ultra White - A4 (210 x 297 mm) - 100 g/m² - 500 Blatt Fotopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
100 g/m²
Medienfarbe
Ultra White
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0126* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1807C
ab € 7,05*
Ähnlich
Clairefontaine
1842C
ab € 5,49*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,47*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,01*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,69*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,56*
Ähnlich
Inapa
2100011529
ab € 5,87*
Ähnlich
Mondi
CC410
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.