Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5570289 Herst.-Nr.: 42100617 EAN/GTIN: 5052183344810 |
| |
|
| | |
| Seiko Instruments SLP-MRL - Weiß - 28 x 51 mm 440 Etikett(en) (2 Rolle(n) x 220) Mehrzwecketiketten - für Smart Label Printer 410, 420, 430 Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 28 x 51 mm | | Medientyp | Mehrzwecketiketten | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Medienfarbe | Weiß | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 220 | | Anz. Medien mit Karten | 2 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 440 Etikett(en) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Seiko Instruments Smart Label Printer 410, 420, 430 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, papieretiketten auf rolle, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,94* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,23* | € 12,18* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 8,86* | € 12,98* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,62* | € 13,96* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,16* | € 18,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 3,97* pro Rolle) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|