Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4738494
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720580
EAN/GTIN:
     5411313450188
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO D1-Etiketten wurden speziell für die LabelManager und LabelWriter Duo Etikettendrucker entwickelt und bieten die Leistung und Vielfalt, die Sie für die meisten Etikettieraufgaben benötigen. Sie haften auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen - einschließlich Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas - und verfügen über eine leicht ablösbare Rückseite für müheloses Anbringen. D1-Etiketten sind vielseitig, haltbar - mit ihnen bringen Sie ganz stressfrei Organisation in Heim und Büro.
DYMO D1 - Selbstklebend - Schwarz auf Gelb - Rolle (1,2 cm x 7 m) 1 Kassette(n) Etikettenband - für LabelMANAGER 100, 160, 210, 220, 260, 280, 300, 360, 420, Wireless PnP; LabelPOINT 250
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
Rolle (1,2 cm x 7 m)
Medientyp
Etikettenband
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Gelb
Merkmale
Ablösbar klebend, hitzebeständig, wasserbeständig, UV-beständig
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Klebstofftyp
Selbstklebend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO LabelMANAGER 100, 100+, 100H, 120P, 150, 150 Kit, 160, 160P, 200, 210D, 210D Kit, 210D Kit Case, 220P, 220P Kit, 220P Kit Case, 260P, 260P Kit Case, 280, 280P, 300, 350, 350D, 360D, 400, 420P, 420P Kit, 450, 450D, 500TS, PC, PC2, PnP, Wireless PnP ¦ DYMO LabelPOINT 100, 150, 150 Kit, 200, 250, 250 Kit Case, 300, 350, 350 Kit Case ¦ DYMO LabelWriter 450 Duo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
S0718050
ab € 13,60*
Ähnlich
Dymo
S0718040
ab € 11,14*
Ähnlich
Dymo
1978365
ab € 7,20*
Ähnlich
Dymo
S0718060
ab € 7,86*
Ähnlich
Dymo
1978364
ab € 11,02*
Ähnlich
Dymo
1978367
ab € 4,14*
Ähnlich
Dymo
1978366
ab € 7,23*
Ähnlich
Dymo
S0718070
ab € 14,06*
Ähnlich
Dymo
S0720610
ab € 8,60*
Ähnlich
Dymo
S0720780
ab € 7,76*
Ähnlich
Dymo
S0720690
ab € 10,55*
Ähnlich
Dymo
S0720790
ab € 8,17*
Ähnlich
Dymo
S0720530
ab € 7,67*
Ähnlich
Dymo
S0720710
ab € 7,37*
Ähnlich
Dymo
S0720770
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.