Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8200466 Herst.-Nr.: 33243 EAN/GTIN: 4004360332432 |
| |
|
| | |
| Selbstdurchschreibendes, 3faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch), ohne Druck. Das Erstblatt ist weiß und hat eine Grammatur von 60 g/m , der erste Durchschlag rosa mit einer Grammatur von 53 g/m und der zweite Durchschlag ist gelb mit einer Grammatur von 57 g/m . Beide Durchschläge besitzen eine zusätzliche Abheftlochung. Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 600 Sätze pro Karton enthalten. Sigel Computer Paper - Perforiert - weiß, Gelb, pink - 305 x 240 mm - 60 g/m² - 600 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ECF | | Farbkategorie | Rosa, Weiß, Gelb | Media | Mediengrößen | 305 x 240 mm | | Medientyp | Normalpapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 60 g/m² | | Medienfarbe | Weiß, Gelb, pink | | Merkmale | Gelocht, 2-teiliges Blatt | | Enthaltene Menge | 600 Blatt | | Perforation | Perforiert | Umweltschutzstandards | Elementar chlorfrei | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Karton | € 5,50* | ab € 100,27* | € 131,57* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 105,86* | € 134,59* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Karton | € 5,99* | ab € 103,37* | € 135,08* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Karton | € 5,87* | ab € 107,47* | € 136,38* | | | | | | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 114,04* | € 144,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 600 Blätter (ab € 0,16712* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|