Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Trino HD Video Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4722102
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     18679
EAN/GTIN:
     8944467751711
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
HD 720p Video-Webcam mit Schnappschusstaste, für MSN/Live Messenger, Skype und YouTube.
Trust Trino HD Video Webcam - Webcam - Farbe - 1280 x 720 - Audio - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
8.1 cm
Gewicht
88 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Webcam
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Kamera
Typ
Farbe
Leistungsmerkmale
Schnappschusstaste, 720p-HD-Videoanrufe, Skype-kompatibel
Max. Digitalvideoauflösung
1280 x 720
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,72*
Ähnlich
Asus
90GC01C0-BLT020
ab € 97,78*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT010
ab € 38,45*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT020
ab € 30,45*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT030
ab € 30,39*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT040
ab € 38,66*
Ähnlich
Asus
90MP0346-BKDA01
ab € 58,75*
Ähnlich
Asus
90MP01R0-B0UA00
ab € 18,08*
Ähnlich
Asus
90YH03C0-B2UA00
ab € 21,35*
Ähnlich
Asus
90MP01U0-BMUA00
ab € 33,41*
Ähnlich
Asus
90LM06U0-B03370
ab € 347,21*
Ähnlich
Asus
90YB00H0-M1UA00
ab € 126,37*
Ähnlich
Asus
90LM06J1-B01170
ab € 152,50*
Ähnlich
Asus
90LM0575-B01170
ab € 147,07*
Ähnlich
Asus
90LM05X0-B02170
ab € 135,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.