| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4668494 Herst.-Nr.: S0718040 EAN/GTIN: 5411313169578 |
| |
|
| | |
| Für unebene und/oder sehr raue Oberflächen und für das Kennzeichnen von Kabeln hat DYMO ein flexibles Nylonband entwickelt, das sich an die Oberfläche anpasst. Durch den Permanentkleber bleibt das Band haften. DYMO - Nylon - Schwarz auf Weiß - Roll (1.2 cm x 3.5 m) 1 Kassette(n) Flexitape - für ExecuLabel LM150; LabelMANAGER Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | Roll (1.2 cm x 3.5 m) | | Medientyp | Flexitape | | Produktmaterial | Nylon | | Medienfarbe | Schwarz auf Weiß | | Enthaltene Menge | 1 Kassette(n) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | DYMO ExecuLabel LM150 ¦ DYMO LabelMANAGER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf weiss, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m |
| | |
| |