Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2218-HPC7976A Herst.-Nr.: C7976A EAN/GTIN: 4948382940063 |
| |
|
| | |
| HPE LTO Ultrium Kassetten bieten zuverlässigen und kostengünstigen Schutz, um Ihre Daten vor Bedrohungen durch Cyberangriffe und Ransomware zu schützen sowie Ihre Anforderungen an Zuverlässigkeit bei der Datenwiederherstellung zu erfüllen. Sie ermöglichen es Unternehmen, den Empfehlungen von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zu entsprechen, Offline-Kopien ihrer Daten zu speichern. Basierend auf einem Erbe von neun Generationen und mit nativen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,44 TB/h für LTO-9 gibt es eine Plattform für jedes Budget. Die sichere AES-256-Verschlüsselung bietet ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Die Verwendung von Bandlaufwerken ist dank HPE StoreOpen und des Linear Tape File Systems so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken). Da LTO-Kassetten bei Inaktivität nur minimale zusätzliche Energieversorgung und Kühlung benötigen, bieten sie eine umweltfreundlichere, nachhaltigere Langzeitarchivierungslösung für Ihre Daten. HPE Ultrium RW Data Cartridge - LTO Ultrium 6 6.25 TB - lila - für StoreEver 6250, LTO-6, MSL2024, MSL4048, MSL8096; StoreEver 1/8 G2 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | LTO Ultrium | | Farbe | Lila | | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | | Bandkassette | Ultrium 6 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) | | Min. Lagertemperatur | 16 °C | | Max. Lagertemperatur | 32 °C | Media | Besonderheiten | Metal Particle (MP) | | Kapazität mit Datenkomprimierung | 6.25 TB | | Bandlänge | 846 m | | Archivierungsdauer | 30 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE StoreEver 6250, LTO-6 Ultrium 6650, MSL2024 Ultrium 15000, MSL2024 Ultrium 6250, MSL4048 Ultrium 15000, MSL4048 Ultrium 6250, MSL8096 Ultrium 6250 ¦ HPE StoreEver 1/8 G2 Ultrium 15000, Ultrium 6250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2218 | | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 25,24* | € 32,08* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 25,74* | € 32,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 25,94* | € 33,05* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,78* | € 33,05* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 26,00* | € 33,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2218 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2218 | | Versand: Lager 2218 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | | ab € 130,00* | € 9,50* | | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|