Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Q2013A Etikett für Speichermedien 110 Stück(e) Selbstklebeeticket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Q2013A Etikett für Speichermedien 110 Stück(e) Selbstklebeeticket
Hewlett Packard Enterprise Q2013A Etikett für Speichermedien 110 Stück(e) Selbstklebeeticket
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16483096
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2013A
EAN/GTIN:
     4948382971739
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die Strichcode-Etiketten-Packs HP LTO Ultrium, Super DLT und DLTtape IV sind eine einfach zu handhabende Lösung für die immer komplexere Strichcode-Etikettierung. IT-Manager, die unter ständigem Druck mit begrenzten Ressourcen hohe Servicequalität sicherstellen, sollten sich auf die Funktionstüchtigkeit der intern verwendeten Strichcode-Etiketten verlassen können und kein Personal für die Bedienung des Etikettendruckers einteilen müssen. Jedes HP Etiketten-Pack mit fortlaufend nummerierten Strichcodes enthält 100 Etiketten für Daten- und 10 Etiketten für Reinigungskassetten. Innerhalb eines Packs sind niemals zwei Nummernfolgen identisch, damit in Archiven keine Probleme mit der Datenintegrität auftreten. HP Strichcode-Etiketten-Packs sind bei den meisten Fachhändlern erhältlich, die auch Medien der Marke HP führen. Außerdem wurden die HP Strichcode-Etiketten-Packs umfassend getestet und garantieren optimale Leistung – auch in anspruchsvollen automatisierten Umgebungen. Die Folge: Anders als bei Billiglösungen werden Backups nicht durch mangelhafte Etikettenqualität gestört.

Spart Zeit und Geld, vermeidet Fehler
• Mitarbeiter haben endlich mehr Zeit für wichtigere Aufgaben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etikettentyp
Selbstklebeeticket
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
110 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
284.5 mm
Höhe
226.1 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.423,09*
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.516,18*
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.490,55*
Zubehör
HP
C7976W
ab € 31,86*
Zubehör
HP
C7976B
ab € 27,48*
Zubehör
HP
C7976AH
ab € 495,80*
Zubehör
HP
C7976BH
ab € 631,78*
Zubehör
HP
C7976BW
ab € 35,69*
Zubehör
HP
C7976A
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.