Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge Reinigungskartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge Reinigungskartusche
HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge Reinigungskartusche
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2003
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7978A
EAN/GTIN:
     4948382339171
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
LTO Band
LTO Cartridge
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Reinigungskartusche
Abmessungen (BxTxH)
113 x 110.2 x 27.9 mm
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht
230 g
Produktfarbe
Orange
Speicherbandbreite (metrisch)
12.65 mm
Aufnahmetechnologie
LTO-1 Ultrium, LTO-2 Ultrium, LTO-3 Ultrium, LTO-4 Ultrium, LTO-5 Ultrium, LTO-6 Ultrium, LTO-7 Ultrium, LTO-8 Ultrium
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
113 mm
Breite
110.2 mm
Höhe
27.9 mm
Paketgewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
EH921A
ab € 1.066,16*
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.420,36*
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.515,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.