Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4652878
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     62522E
EAN/GTIN:
     3130630625223
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Exacompta - Weiß - 304.8 x 240 mm - 56 g/m² - 1000 Blatt zweilagiges Leporellopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
304.8 x 240 mm
Medientyp
Zweilagiges Leporellopapier
Mediengewicht
56 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Gelocht
Enthaltene Menge
1000 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
62422E
ab € 78,59*
Sonstiges
Exacompta
62423E
ab € 87,19*
Sonstiges
Exacompta
65421E
ab € 41,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.