Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 62423E Karteikarte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 62423E Karteikarte Weiß
Exacompta 62423E Karteikarte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892114
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     62423E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
62422E
ab € 78,12*
Sonstiges
Exacompta
62522E
ab € 50,38*
Sonstiges
Exacompta
65421E
ab € 41,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.