| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4648880 Herst.-Nr.: S0968950 EAN/GTIN: 3501170968956 |
| |
|
| | |
| Mithilfe des portablen DYMO LabelManager 280 können Sie alles auf einfache Weise ordnen. Schließen Sie ihn an Ihren PC- oder Mac an, um Ihre Etiketten mit Schriftarten und Grafiken von Ihrem Computer individuell zu gestalten. Geben Texte schnell, bequem und einfach auf der länderspezifischen QWERTZ-Tastatur ein. Bearbeiten Sie Texte rasch mithilfe von Schnellzugriffstasten. Vermeiden Sie die mit Wegwerfbatterien verbundenen Kosten und den Abfall - mit dem Akkusatz heißt es einfach aufladen, eingeben und drucken. DYMO LabelMANAGER 280 - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,2 cm) - USB - Cutter Weitere Informationen: Allgemein | Druckertyp | Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Drucker | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Eingebaute Geräte | Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur | | Schnittstelle | USB | | Schriftarten | 6 Schriftarten | | Schriftschnitt & Effekte | Unterstrichen, 6 Stile | | Tastatur | AZERTY | | Mehrfachausdrucke | 10 Exemplare | | Cutter | Ja | Medienhandhabung | Mediengrößen | Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm) | | Medientyp | Selbstklebende Etiketten | | Kompatible Bänder | D1-Schriftband | | Max. Mediengröße (angepasst) | 12 mm | | Max. Mediengröße | Rolle (1,2 cm) | | Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Kassette - Rolle (1,2 cm) | Verschiedenes | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Bandkassette (Schwarz auf Weiß) - Dymo D1 | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | DYMO Label Software 8 | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher | Batterie | Typ | Lithium-Ionen | Abmessungen und Gewicht | Breite | 10.75 cm | | Tiefe | 20.6 cm | | Höhe | 4.65 cm | | Gewicht | 395 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Dymo-Produkte für Home(Office), Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, dymo d1 12mm x 7m, dymo d1, dymo d1 schriftbänder |
| | |
| |