| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4647761 Herst.-Nr.: 29953904 EAN/GTIN: 8713878093006 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialen von OKI sind die perfekte Ergänzung zu OKIs Druckern und Faxgeräten, weil sie von denselben Fachleuten und nach denselben strengsten Technologien von OKI hergestellt wurden. Canon Production Printing Combipack - 2er-Pack - Schwarz - original - Druckkopf mit Tintenbehälter - für Océ ColorWave 300 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Druckkopf ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) - 400 ml | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf mit Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Océ ColorWave 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone OCE, Inkjet-Patrone OCE, OCE Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone OCE, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für OCE, Inkjet-Patrone für OCE, Tintenstrahlpatrone für OCE, Druckerkopf, Druckkopf, druckkopf |
| | |
| |