Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 700D3 Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4625067
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     70C0D30
EAN/GTIN:
     7346464364726
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Kapazität: Bis zu 40.000 Seiten basierend auf ca. 5 % Deckung pro Farbe und den Werksvorgaben.
Lexmark 700D3 - Magenta - original - Entwickler-Kit LCCP - für Lexmark C2132, CS310, CS317, CS417, CS517, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2130
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Entwickler-Kit
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C2132, CS310dn, CS310n, CS317dn, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS417dn, CS510de, CS510dte, CS517de, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX410de, CX410de DSV EG, CX410dte, CX410e, CX410e Gov S36, CX417de, CX510de, CX510de SPR Columbia, CX510de Statoil, CX510dhe, CX510dthe, CX517de, XC2130, XC2132
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Ähnlich
Lexmark
70C0P00
ab € 137,38*
Ähnlich
Lexmark
70C0Z10
ab € 181,19*
Ähnlich
Lexmark
70C2HC0
ab € 97,64*
Ähnlich
Lexmark
70C2HK0
ab € 94,29*
Ähnlich
Lexmark
70C2HM0
ab € 123,59*
Ähnlich
Lexmark
70C2HY0
ab € 106,51*
Ähnlich
Lexmark
70C2XC0
ab € 125,93*
Ähnlich
Lexmark
70C2XK0
ab € 104,96*
Ähnlich
Lexmark
70C2XM0
ab € 128,07*
Ähnlich
Lexmark
70C2XY0
ab € 126,75*
Ähnlich
Lexmark
70C0Z50
ab € 250,82*
Ähnlich
Lexmark
80C2HC0
ab € 73,06*
Ähnlich
Lexmark
80C2HK0
ab € 90,07*
Ähnlich
Lexmark
80C2HM0
ab € 97,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.