Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
Lexmark 702XM R Tonerkartusche Original Magenta
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-15915655
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
70C2XM0
EAN/GTIN:
734646436984
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Unison™-Toner
Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems, die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem.
Hohe Kapazität
Maximieren Sie Ihre Einsparungen und vertrauen Sie auf die Spitzenqualität der Originaltonerkassetten von Lexmark. Tonerkassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.
Optimales Zusammenspiel
Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.
Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.
Kassetten im Rahmen des Lexmark-Rückgabeprogramms
Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tintenpatronen bzw. Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Patronen bzw. Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung oder zum Recyclig nur an Lexmark zurückzuschicken. Die patentierten Patronen bzw. Kassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Menge Tinte und/oder Toner nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Tinten- und/oder Tonermenge kann in der Patrone bzw. Kassette zurückbleiben, wenn diese ausgetauscht werden muss. Es sind Ersatzpatronen oder -kassetten verfügbar, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
141 x 102 x 72 mm
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19798
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
Lexmark CS510de, Lexmark CS510dte
Farbtoner-Seitenleistung
4000 Seiten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China, Europa, Mexiko
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Tonerkartuschen
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
lexmark lasertoner
,
lasertoner
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 159,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark 702HC R Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark
70C2HC0
€ 109,10*
Ähnlich
Lexmark 702HK R Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
70C2HK0
€ 117,23*
Ähnlich
Lexmark 702HM R Tonerkartusche Original Magenta
Lexmark
70C2HM0
€ 129,02*
Ähnlich
Lexmark 702HY R Tonerkartusche Original Gelb
Lexmark
70C2HY0
€ 114,75*
Ähnlich
Lexmark 702XC R Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark
70C2XC0
€ 117,77*
Ähnlich
Lexmark 702XK R Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
70C2XK0
€ 121,45*
Ähnlich
Lexmark 702XY R Tonerkartusche Original Gelb
Lexmark
70C2XY0
€ 158,88*
Ähnlich
Lexmark 70C0Z50 Drucker-Kit
Lexmark
70C0Z50
€ 265,74*
Ähnlich
Lexmark Fotoleitereinheit 70C0P00 700P 4-farbig
Lexmark
70C0P00
€ 166,90*
Ähnlich
Lexmark Imaging Unit black (70C0Z10) f. CS310/CS410/CS510/CX310/CX410/CX510 ca.
Lexmark
70C0Z10
€ 206,94*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 70C20C0 702C cyan
Ampertec
70C20C0
€ 96,18*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 70C20K0 702K schwarz
Ampertec
70C20K0
€ 94,01*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 70C20M0 702M magenta
Ampertec
70C20M0
€ 74,60*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 70C20Y0 702Y yellow
Ampertec
70C0HY0
€ 94,04*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 70C2HC0 702HC cyan
Ampertec
70C2HC0
€ 101,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.