Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 700H1 Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4624958
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     70C0H10
EAN/GTIN:
     7346464369394
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung (Schwarz) im Simplex-Modus bis zu 4.000 Standard-Seiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Lexmark 700H1 - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.2 cm
Transporttiefe
10.2 cm
Transporthöhe
7.11 cm
Transportgewicht
272 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Unison Toner
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
70C0H20
ab € 152,12*
Ähnlich
Lexmark
70C0H30
ab € 152,14*
Ähnlich
Lexmark
70C0H40
ab € 152,25*
Ähnlich
Lexmark
70C0X10
ab € 180,63*
Ähnlich
Lexmark
70C0X20
ab € 155,46*
Ähnlich
Lexmark
70C0X30
ab € 156,29*
Ähnlich
Lexmark
70C0X40
ab € 155,17*
Ähnlich
Lexmark
70C20C0
ab € 55,15*
Ähnlich
Lexmark
70C20CE
ab € 64,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.