Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 702CE Corporate-Tonerkassette Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 702CE Corporate-Tonerkassette Cyan Bild 1
Lexmark 702CE Corporate-Tonerkassette Cyan Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-70C20CE
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     70C20CE
EAN/GTIN:
     734646569682
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark 702CE Corporate-Tonerkassette Cyan

Unsere Unison-Corporate-Kassetten durchlaufen ihren gesamten Lebenszyklus in der EU und erfüllen die Prinzipien der Null-Abfall-Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 1.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 70C20CE
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 1000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 1.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 72 x 141 x 102 mm
  • Gewicht verpackt: 0.2 kg

Elektrik und Betrieb

  • UNSPSC Code: 44103103
  • Herkunftsland: China (PRC), Mexiko

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 310 dn; CS 310 n; CS 410 dn; CS 410 dtn; CS 410 n; CS 510 de; CS 510 dte
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
70C0H10
ab € 123,69*
Ähnlich
Lexmark
70C0H20
ab € 152,23*
Ähnlich
Lexmark
70C0H30
ab € 152,02*
Ähnlich
Lexmark
70C0H40
ab € 151,93*
Ähnlich
Lexmark
70C0X10
ab € 179,57*
Ähnlich
Lexmark
70C0X20
ab € 156,02*
Ähnlich
Lexmark
70C0X30
ab € 155,58*
Ähnlich
Lexmark
70C0X40
ab € 155,60*
Ähnlich
Lexmark
70C20C0
ab € 54,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.