| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4553564 Herst.-Nr.: DVIVGAMF8IN EAN/GTIN: 0168141365140 |
| |
|
| | |
| StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter 20cm - VGA (15 pin) (Buchse) DVI-I (29 pin) (Stecker) Kabel - VGA/ DVI Dongle - VGA-Adapter - DVI-I (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 20 cm - Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Adapter | | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Daumenschrauben | | Länge | 20 cm | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |