Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-T243840 Herst.-Nr.: C13T24384010 EAN/GTIN: 8715946519364 |
| |
|
| | |
| Die Claria Photo HD Ink eignet sich ideal für Fotografen, die herausragende Hochglanzfotos in überlegener Qualität drucken und präsentieren möchten. Diese Tinte ist der perfekte Partner für ambitionierten Fotografen, die das Beste aus ihrer digitalen Spiegelreflex- oder Kompaktkamera herausholen möchten. Die Claria Photo HD-Tinten liefern sanfte Tonwertabstufungen und tiefere, natürlichere Schwarztöne sowie kontrastreiche Fotos mit natürlichen Hauttönen. Ihre wertvollen Erinnerungen bleiben so über Generationen erhalten. Mit Claria Photo HD Ink gedruckte Fotos können im Fotoalbum bis zu 300 Jahre überdauern. Epson 24XL Multipack - 6er-Pack - XL - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta, hellmagentafarben, hell Cyan - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Expression Photo XP-55, 750, 760, 850, 860, 950, 960; Expression Premium XP-750, 850 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.2 cm | | Transporttiefe | 14.175 cm | | Transporthöhe | 4.5 cm | | Transportgewicht | 195.7 g | Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta, hellmagentafarben, hell Cyan | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 6er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 10 ml - bis zu 500 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 8.7 ml - bis zu 740 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 8.7 ml - bis zu 740 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 8.7 ml - bis zu 740 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (hell Cyan) - 9.8 ml - bis zu 740 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (hellmagentafarben) - 9.8 ml - bis zu 740 Seiten | | Patronenleistung | XL | | Patronenmerkmale | Epson Claria Photo HD Ink | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Expression Photo XP-55, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960 ¦ Epson Expression Premium XP-750, XP-850 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 84,71* | € 107,42* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 85,52* | € 107,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 86,28* | € 107,91* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 86,82* | € 108,79* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 87,67* | € 109,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,11834* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|