Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Elephant Singlepack Yellow 24XL Claria Photo HD Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Elephant Singlepack Yellow 24XL Claria Photo HD Ink
Epson Elephant Singlepack Yellow 24XL Claria Photo HD Ink
Epson Elephant Singlepack Yellow 24XL Claria Photo HD Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15567135
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T24344010
EAN/GTIN:
     8715946519302
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Claria Photo HD Ink eignet sich ideal für Fotografen, die herausragende Hochglanzfotos in überlegener Qualität drucken und präsentieren möchten. Diese Tinte ist der perfekte Partner für ambitionierten Fotografen, die das Beste aus ihrer digitalen Spiegelreflex- oder Kompaktkamera herausholen möchten. Die Claria Photo HD-Tinten liefern sanfte Tonwertabstufungen und tiefere, natürlichere Schwarztöne sowie kontrastreiche Fotos mit natürlichen Hauttönen. Ihre wertvollen Erinnerungen bleiben so über Generationen erhalten. Mit Claria Photo HD Ink gedruckte Fotos können im Fotoalbum bis zu 300 Jahre1 überdauern. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
Epson Expression Photo XP-750
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T24284010
ab € 51,75*
Ähnlich
Epson
C13T24384010
ab € 84,96*
Ähnlich
Epson
C13T24214012
ab € 8,33*
Ähnlich
Epson
C13T24314010
ab € 13,06*
Ähnlich
Epson
C13T24224012
ab € 8,59*
Ähnlich
Epson
C13T24324010
ab € 13,53*
Ähnlich
Epson
C13T24254012
ab € 8,61*
Ähnlich
Epson
C13T24354012
ab € 14,12*
Ähnlich
Epson
C13T24264010
ab € 8,61*
Ähnlich
Epson
C13T24364010
ab € 14,11*
Ähnlich
Epson
C13T24234010
ab € 8,59*
Ähnlich
Epson
C13T24334010
ab € 13,54*
Ähnlich
Epson
C13T24244012
ab € 8,54*
Ähnlich
Ampertec
C13T24314010
ab € 10,28*
Ähnlich
Ampertec
C13T24324010
ab € 10,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.