Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek MobileOffice D430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4442742
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0236
EAN/GTIN:
     4042485605536
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Der Plustek MobileOffice D430 ist ein mobiler Duplexscanner, der mit einer äußerst schnellen Geschwindigkeit von nur 1,8 Sekunden eine komplette DIN A4 Seite einscannen kann. Der mit CIS-Duplex-Farbbildsensoren ausgestattete Scanner verarbeitet problemlos die verschiedensten Formate: DIN A4, Letter, Plastikkarten, Visitenkarten und Karten mit Prägung (Kreditkarten). Dabei kann der Einzugsscanner Dokumente bis zu einer Länge von 1270 mm einscannen. Der Plustek D430 überzeugt auch durch seine große Benutzerfreundlichkeit. Über die One-Touch-Funktionstasten können bis zu 9 verschiedene Scanprofile programmiert werden. Per Knopfdruck auf eine der beiden Funktionstasten (simplex oder duplex) wird sofort das ausgewählte Scanprofil ausgeführt. Vorkonfiguriert sind beispielsweise die Scanprofile "Scan-to-PDF", "Scan-to-Print", "Scan-to-searchable-PDF" und "Scan-to-Email". Die kompakte Bauweise und das elegante Design des MobileOffice D430 machen ihn zu einem multifunktionalen Alleskönner, der ideal für Administrativund Rezeptionsbereiche geeignet ist.
Plustek MobileOffice D430 - Einzelblatt-Scanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 1270 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 1000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 1270 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
240 mm x 1270 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Check
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2 GHz - RAM 512 MB - HD 800 MB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
1000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scangeschwindigkeit
33 Seiten pro Min.
Eingabetyp
Farbe
Automatisches Duplexing
Ja
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Scan, function
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.3 cm
Tiefe
9.4 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
960 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,59*
€ 344,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,73*
€ 323,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,56*
€ 314,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,36*
€ 293,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-16
ab € 63,44*
Zubehör
Plustek
L009-16
ab € 101,09*
Zubehör
Plustek
Z-0007
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.