Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Videokonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4440765
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65348
EAN/GTIN:
     4043619653485
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z.B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI-mini C Schnittstelle Ihres Systems anschließen.
Delock - Videokonverter - VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Max Auflösung
1920 x 1080
Schnittstellen
1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x HDMI - 19 pin mini HDMI Type C
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 25.5 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
41839
ab € 32,39*
Zubehör
Delock
83078
ab € 1,35*
Zubehör
Delock
65313
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.