| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4430962 Herst.-Nr.: CZ109AE#BHK EAN/GTIN: 8861125460078 |
| |
|
| | |
| Mit den HP 655 Tintenpatronen schwarz können Sie hochwertige alltägliche und geschäftliche Dokumente mit gestochen scharfem Text in Schwarz und Grafiken drucken, die wasserabweisend sind, nicht verschmieren und nicht verblassen. Nutzen Sie die Premium-Qualität von HP und senken Sie Ihre Kosten. HP 655 - 14 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet Ink Advantage 3525, Ink Advantage 46XX, Ink Advantage 5525, Ink Advantage 6525 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 10.7 cm | | Transporttiefe | 2.4 cm | | Transporthöhe | 11.5 cm | | Transportgewicht | 60 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 14 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 550 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Deskjet Ink Advantage 3525, Ink Advantage 4615, Ink Advantage 4625, Ink Advantage 5525, Ink Advantage 6525 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Compaq, Inkjet-Patrone für Compaq, Tintenstrahlpatrone für Compaq, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckkopf |
| | |
| |