Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4420911
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320300-020-S
EAN/GTIN:
     4016032298526
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
Dieses analoge, HD Ready taugliche DVI Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit HD15 (VGA) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.
ASSMANN - VGA-Kabel - Dual Link - DVI-I (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 2 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben, Ferritfilter
Länge
2 m
American Wire Gauge (AWG)
28
TMDS-Links
Dual Link
Beschichteter Stecker
Nickel
Herstellergarantie
Service und Support
15 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 20276
Konnektivität
Anschluss
DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.