Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 504X 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 504X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 504X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 504X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 504X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 504X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 504X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 504X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 504X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 504X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 504X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 504X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 504X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 504X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     2753I-980769
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE250XD
EAN/GTIN:
     8861123796810
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 504X LaserJet Tonerkassetten schwarz (im Doppelpack) bieten im Vergleich zu einzelnen Kassetten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, sodass Sie kostengünstiger drucken können. Sie arbeiten jederzeit produktiv, da Sie immer eine weitere Kassette zur Hand haben. Beeindrucken Sie mit Dokumenten in Profiqualität.
HP 504X - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE250XD) - für Color LaserJet CM3530, CM3530fs, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x, CP3527, CP3529
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.4 cm
Transporttiefe
32.6 cm
Transporthöhe
21.1 cm
Transportgewicht
3.5 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP ColorSphere
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 10500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x, CP3527, CP3529
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 122,47*
€ 155,76*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 156,23*
€ 194,37*
30 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,50*
ab € 159,95*
€ 196,90*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 237,63*
€ 277,87*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 262,65*
€ 301,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.