Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CE250XD 504X 10.500Seiten schwarz 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102609890
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE250XD
EAN/GTIN:
     886112379681
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 504A LaserJet Tonerkassetten mit verbessertem HP ColorSphere Toner führen zu schnellen, professionellen Ergebnissen. Profitieren Sie von den zuverlässigen und konsistenten Ergebnissen – bei alltäglichen Dokumenten bis hin zu Marketingmaterialien – sowie von den Funktionen zur zeitsparenden Verwaltung der Druckerverbrauchsmaterialien.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Color LaserJet CM3530 MFP, -3530fs MFP, -3525dn, -3525n, -3525x
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
504X
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2 x 10.500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
2 St./Pack.

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 3500 Series; Color LaserJet CM 3530 FS MFP; Color LaserJet CM 3530 MFP; Color LaserJet CP 3520 Series; Color LaserJet CP 3525; Color LaserJet CP 3525 DN; Color LaserJet CP 3525 N; Color LaserJet CP 3525 Series; Color LaserJet CP 3525 X
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,50*
ab € 158,53*
€ 194,95*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 157,64*
€ 195,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 161,37*
€ 198,73*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 239,10*
€ 274,05*
Lager 1682
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 262,37*
€ 302,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,14*
€ 359,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,76*
€ 357,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,14*
€ 333,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,74*
€ 330,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,37*
€ 312,22
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 131,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.