Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-493922 Herst.-Nr.: 910-002236 EAN/GTIN: 8978467382163 |
| |
|
| | |
| Keine Verzögerungen oder Ausfälle. Der winzige kabellose Empfänger garantiert Ihnen eine zuverlässige Verbindung. Logitech M185 - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Blau | | Gerätetyp | Maus | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher | Batterie | Typ | AA-Typ | | Installierte Anzahl | 1 | | Betriebszeit (bis zu) | 1 Jahr | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Nano-Drahtlosempfänger | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Schnittstelle | 2.4 GHz | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, cordless optical mouse logitech, logitech mäuse, bluetooth maus logitech |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 7,68* | € 10,45* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,11* | € 11,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,13* | € 11,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 8,40* | € 11,41* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 8,90* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|