Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Tastaturweiche / Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4340351
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-720-300-C00
EAN/GTIN:
     5711045267840
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
barcodescanner kabel
Honeywell - Tastaturweiche / Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu PS/2, Stromversorgung - 3 m - gewickelt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturweiche / Netzwerkkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
3 m
Konnektivität
Anschlüsse
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich ¦ 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich ¦ Stromversorgung - weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1200G-2
ab € 58,77*
Zubehör
Honeywell
1202G-1USB-5
ab € 144,30*
Zubehör
Honeywell
1950GHD-2USB-R
ab € 90,02*
Zubehör
Honeywell
1950GSR-2USB-R
ab € 91,83*
Zubehör
Honeywell
1950GSR-2USB-2-R
ab € 85,35*
Zubehör
Origin Storage
1300G-2USB
ab € 30,35*
Zubehör
Origin Storage
1470G2D-2USB-R
ab € 59,84*
Zubehör
Honeywell
454-076-002
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.