Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MW 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4338873
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JW-T0100
EAN/GTIN:
     5050914703165
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
CHERRY MW 3000 ist aktuellste CHERRY Technologie in ergonomischem, modernem Design. Schön, funktional und hochwertig. Die State-Of-The-Art-Maus von CHERRY. Für Menschen, die das Beste suchen.
CHERRY MW 3000 - Maus - Für Rechtshänder - Infrarot - 5 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.8 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
126 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, C-Tick, FCC, cTUVus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Typ
Typ AAA
Installierte Anzahl
2
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, seitliche Griffflächen aus Gummi, einstellbare Auflösung, Ein/Aus-Schalter
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Infrarot
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1750 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 5 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Leistung
Echtzeitempfindlichkeitsschaltung 1.000/1.750 dpi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.